曜日別特売

SRT 7

SRT 7 - BatesSRT 7 - Bates

ローカットブーツ構造で踵部分にはメッシュのパッド入りです。
パネル部分と舌革に通気性に優れたメッシュを採用しています。
スリップ防止機能付です。
ヒールカウンターには成形品を採用しています。
ミッドソールにはEVA素材のクッションを採用しています。

材質革、デュラフレックスナイロン(アッパー部分)仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)形状ハイカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821398E06601EW7.5818-445976026.5
33,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60821373E06601EW10818-446487029
33,600
取扱い終了
60821382E06601EW7818-445876026
33,600
取扱い終了
返品不可
60821407E06601EW8818-446080027
33,600
取扱い終了
返品不可
60821416E06601EW8.5818-446180027.5
33,600
取扱い終了
60821425E06601EW9818-446286228
33,600
取扱い終了
60821434E06601EW9.5818-446386228.5
33,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする