ドウカン ドウカンの 作業工具 ドウカンの ハサミ ドウカンの 精密ハサミ 堺型 長刃 イブシ仕上げ 堺型 長刃 イブシ仕上げ 注文コード 60826255 材質刃物用特殊鋼SK-5、表面イブシ加工済 タイプ長刃型 刃厚(mm)2.2 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DK-508 DK-510 全長(mm) 選択解除 105120 刃長(mm) 選択解除 4555 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60826255 DK-508 105 45 オープン ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 60826264 DK-510 120 55 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デザインはさみ 先細 木村刃物 税込¥923 ¥839 バスケットへ ジョッキン一式セット イージーエス 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ クラフト鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥868 ¥789 バスケットへ 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 厚物用切箸 柳刃 日平機器 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 税込¥494~ ¥449~ ツールホルダー EX TC BIGMAN(ビッグマン) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ツールホルダー EX LR BIGMAN(ビッグマン) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ ツールホルダー EX SR BIGMAN(ビッグマン) 税込¥912 ¥829 バスケットへ ツールホルダー EX TR BIGMAN(ビッグマン) 税込¥934 ¥849 バスケットへ ツールホルダー EX TL BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶 EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ精密ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品