舞台用ビニルテープ NO.312 透明艶消し 50mm×30M
舞台用ビニルテープ NO.312 透明艶消し 50mm×30M
|
(2件のレビュー)
透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。
強度があり衝撃に強いです。
油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に
色透明艶消し
幅(mm)50
長さ(m)30
厚さ(mm)0.1
材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着材:ゴム系
仕様カッター必要、伸び220%
トラスコ品番793-9493
質量(g)275
芯径(mm)76
引張強度58.8/25mm
粘着力3.63N/25mm
芯径(inch)3
内容量1巻