ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90

ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90 - 3M(スリーエム)ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90 - 3M(スリーエム)ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90 - 3M(スリーエム)

絶縁性のある洗浄剤です。
ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。
高い引火点(90℃以上)で安全です。
柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。
不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。
ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。

用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物トラスコ品番795-4662質量(g)280内容量1セット(15枚)
注意
※可燃性液体のため、火気に注意ください。
※取り扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ保護手袋等を着用してください。
※取り扱い後は、手洗いを十分行ってください。
※開封後は、出来るだけすみやかに使用してください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837437CC-90
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする