コーニング
Cat5e UTPパッチコード
(1件のレビュー)
規格
CAT5e
ケーブル
スリム
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24
爪折れ防止
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837525
VOL-5EUPB-L10-GYL
ライトグレー
820-2817
329.7
10
5.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837534
VOL-5EUPB-L10-LBL
ライトブルー
787-5932
329.7
10
4.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60837543
VOL-5EUPB-L10-YL
黄
787-5975
329.7
10
4.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837552
VOL-5EUPB-L10-BKL
黒
799-3820
329.7
10
4.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60837568
VOL-5EUPB-L10-BL
青
787-5924
329.7
10
4.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837577
VOL-5EUPB-L10-RL
赤
787-5959
329.7
10
4.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837586
VOL-5EUPB-L10-WL
白
787-5967
329.7
10
4.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837595
VOL-5EUPB-L1-YL
黄
787-6025
39.9
1
4.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837604
VOL-5EUPB-L1-BKL
黒
799-3838
39.9
1
4.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837613
VOL-5EUPB-L1-BL
青
787-5983
39.9
1
4.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60837622
VOL-5EUPB-L1-RL
赤
787-6009
39.9
1
4.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60837638
VOL-5EUPB-L1-WL
白
787-6017
39.9
1
4.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837647
VOL-5EUPB-L20-GYL
ライトグレー
820-2818
651.7
20
5.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837656
VOL-5EUPB-L20-LBL
ライトブルー
787-6041
651.7
20
4.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837665
VOL-5EUPB-L20-YL
黄
787-6084
651.7
20
4.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60837674
VOL-5EUPB-L20-BKL
黒
799-3846
651.7
20
4.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60837683
VOL-5EUPB-L20-BL
青
787-6033
651.7
20
4.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837692
VOL-5EUPB-L20-RL
赤
787-6068
651.7
20
4.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837708
VOL-5EUPB-L20-WL
白
787-6076
651.7
20
4.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837717
VOL-5EUPB-L3-YL
黄
787-6131
104.3
3
4.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837726
VOL-5EUPB-L3-BKL
黒
799-3854
104.3
3
4.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60837735
VOL-5EUPB-L3-BL
青
787-6092
104.3
3
4.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837744
VOL-5EUPB-L3-RL
赤
787-6114
104.3
3
4.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837753
VOL-5EUPB-L3-WL
白
787-6122
104.3
3
4.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60837762
VOL-5EUPB-L5-YL
黄
787-6181
168.7
5
4.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837778
VOL-5EUPB-L5-BKL
黒
799-3862
168.7
5
4.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837787
VOL-5EUPB-L5-BL
青
787-6149
168.7
5
4.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837796
VOL-5EUPB-L5-RL
赤
787-6165
168.7
5
4.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837805
VOL-5EUPB-L5-WL
白
787-6173
168.7
5
4.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください