コーニング
Cat6 UTPパッチコード
規格
CAT6
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
5.4
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24
爪折れ防止
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
ケーブル長(m)
材質(ジャケット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837814
VOL-6UPB-L10-GYL
ライトグレー
820-2819
343.1
10
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837823
VOL-6UPB-L10-LBL
ライトブルー
787-6319
343.1
10
PVC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837832
VOL-6UPB-L10-YL
黄
787-6343
343.1
10
PVC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837848
VOL-6UPB-L10-BKL
黒
787-6297
343.1
10
PVC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837857
VOL-6UPB-L10-BL
青
787-6301
343.1
10
PVC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837866
VOL-6UPB-L10-RL
赤
787-6327
343.1
10
PVC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837875
VOL-6UPB-L10-WL
白
787-6335
343.1
10
PVC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837884
VOL-6UPB-L1-YL
黄
787-6394
43.5
1
PVC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837893
VOL-6UPB-L1-BKL
黒
787-6351
43.5
1
PVC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837902
VOL-6UPB-L1-BL
青
787-6360
43.5
1
PVC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837918
VOL-6UPB-L1-RL
赤
787-6378
43.5
1
PVC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837927
VOL-6UPB-L1-WL
白
787-6386
43.5
1
PVC
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837936
VOL-6UPB-L20-GYL
ライトグレー
820-2820
676
20
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837945
VOL-6UPB-L20-LBL
ライトブルー
787-6424
676
20
PVC
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837954
VOL-6UPB-L20-YL
黄
787-6459
676
20
PVC
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837963
VOL-6UPB-L20-BKL
黒
787-6408
676
20
PVC
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837972
VOL-6UPB-L20-BL
青
787-6416
676
20
PVC
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60837988
VOL-6UPB-L20-RL
赤
787-6432
676
20
PVC
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60837997
VOL-6UPB-L20-WL
白
787-6441
676
20
PVC
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838006
VOL-6UPB-L3-YL
黄
787-6505
110.1
3
PVC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838015
VOL-6UPB-L3-BKL
黒
787-6467
110.1
3
PVC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838024
VOL-6UPB-L3-BL
青
787-6475
110.1
3
PVC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838033
VOL-6UPB-L3-RL
赤
787-6483
110.1
3
PVC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838042
VOL-6UPB-L3-WL
白
787-6491
110.1
3
PVC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838058
VOL-6UPB-L5-YL
黄
787-6556
176.7
5
PVC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838067
VOL-6UPB-L5-BKL
黒
787-6513
176.7
5
PVC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838076
VOL-6UPB-L5-BL
青
787-6521
176.7
5
PVC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838085
VOL-6UPB-L5-RL
赤
787-6530
176.7
5
PVC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60838094
VOL-6UPB-L5-WL
白
787-6548
176.7
5
PVC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください