WAKI WAKIの 建築金物 WAKIの 内装商品 WAKIの 吊り金具 レール収納キット レール収納キット 注文コード 60838742 収納に困っていた、ほうき・工具・ シャベル・ ホース・ 自転車までお客様の用途に応じて収納できる9点セット品です。 材質スチール トラスコ品番819-0124 質量(kg)3 内容量1個 注意 ※中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WW101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60838742 WW101 ¥9,840 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥3,188~ ¥2,898~ 吊り金物 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥10,338 ¥9,398 ステンレス 吊り金具 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥642~ ¥584~ ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ) 税込¥516~ ¥469~ 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 Sカン SUGICO(スギコ) 税込¥208~ ¥189~ ステンレス ダブル用途フック 光 税込¥483~ ¥439~ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ステン吊環用 押え板 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥6,158~ ¥5,598~ パイプSカン SUGICO(スギコ) 税込¥208~ ¥189~ 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品