長いモノのフックW

長いモノのフックW WAKI

大型工具や電動工具の保管に最適です。
レール収納キット専用の組み換えパーツです。

用途屋外倉庫、ガレージで大きなものを掛けるのに 材質スチール 耐荷重(kg)10 トラスコ品番819-0117 ブラック 質量(g)250 奥行(mm)105 内容量1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。
※ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60838785 WW015
1,632
999
1,099 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする