カイスイマレン
人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途
観賞魚、養殖、研究開発など
タイプ
500L用×1
仕様
海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
トラスコ品番
496-6384
質量(kg)
18.5
荷姿
箱
アズワン品番
64-9303-01
内容量
1個
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840693
WS500
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750