スーパードライ 最低到達湿度0%(無負荷時)
除湿ユニットに革新的な改良(特許出願中)を加え、長期間安定して庫内湿度0%RHを連続保持できます。
強力除湿ユニットを2台搭載し、扉開閉の多い工程や負荷の大きい収納物の保管に最適です。
高さ(mm)1846
奥行(mm)668
間口(mm)1200
電源単相100V
棚板数(枚)5
露点温度-43℃(外気条件
到達湿度(%RH)(最低)0
湿度コントロール1~50%
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1198×629×1564
内容量1台
注意
※運賃別途※据付費別途