ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS

ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS - ヤマトプロテック

サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。
長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離4~7m仕様蓄圧式、リサイクルシール付材質ステンレス製10型高さ(mm)540エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10127002内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846652YAS-10D23.516秒
28,500
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
60846668YAS-10X23.014秒
28,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする