中性強化液消火器3型 蓄圧式

中性強化液消火器3型 蓄圧式 日本ドライケミカル

強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間49秒 種別蓄圧式 放射距離4~7m 仕様リサイクルシール付、蓄圧式 トラスコ品番818-6885 材質スチール 質量(kg)5.8 高さ(mm)543 設計標準使用期限10年 内容量1台
注意
※ 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60846704 LS-3ND(5)
23,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする