中性強化液消火器6型 蓄圧式
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
薬剤量(kg)6.0
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間80秒
種別蓄圧式
放射距離4~7m
仕様リサイクルシール付、蓄圧式
トラスコ品番818-6886
材質スチール
質量(kg)11.8
高さ(mm)667
設計標準使用期限10年
内容量1台
注意
※ 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10