エンジンクレーン
折りたたみ可能で場所を取りません。
アーム部に1000、750、500、250kgの4つの定位置があります。
ハンドポンプタイプです。
ダブルシリンダータイプです。
ハンドポンプが前面にあり、210°どこからでもポンピングが可能です。
ワークの積み下ろしにも適しています。
全ての位置から簡単にポンピングが可能です。
トラスコ品番471-7899
材質特殊工具鋼
質量(kg)75
高さ(mm)(最大フック)2000
内容量1台
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17