4025 CUT5 IMPACT 360° M

4025 CUT5 IMPACT 360° M - HEXARMOR(ヘックスアーマー)4025 CUT5 IMPACT 360° M - HEXARMOR(ヘックスアーマー)4025 CUT5 IMPACT 360° M - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。

用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9646質量(g)230内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80454984754152【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M20.49.123.2SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革ブラック/イエローレベル5(EN388)1
オープン11,900
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
60846975754152-M20.49.123.2SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革ブラック/イエローレベル5(EN388)1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする