4041NSR S

4041NSR S - HEXARMOR(ヘックスアーマー)4041NSR S - HEXARMOR(ヘックスアーマー)4041NSR S - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。

用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など耐切創性レベル5(EN388)サイズS材質SuperFabric[[(R)]]、スパンデックスブラック仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175入数(双)1全長(cm)19.6中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)19.8内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847018754155レベル5(EN388)SSuperFabric[[(R)]]、スパンデックス19.68.219.8ブラック1
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする