HEXARMOR(ヘックスアーマー)
EXT Rescue 4011 S
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途
金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど
耐切創性
レベル5(EN388)
サイズ
S
材質
SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革、TP-X[[(R)]]
色
ブラック/イエロー
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
780-9751
質量(g)
315
入数(双)
1
全長(cm)
19.3
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.8
内容量
1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60847045
754182
レベル5(EN388)
S
SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革、TP-X[[(R)]]
19.3
8.5
22.8
ブラック/イエロー
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください