エポキシフィルム電気絶縁テープ

エポキシフィルム電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。

用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862558SUPER10 121巻-12550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
60862567SUPER10 191巻-19550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
60862576SUPER10 251巻-25550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60862585SUPER10 501巻-50550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60862594SUPER10 61巻-6550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60862603SUPER10 91巻-9550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
24883628SUPER10 121ケース(25巻)-12550.13乳白色絶縁エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm
オープン179,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884940SUPER10 501ケース(6巻)-50550.13乳白色絶縁エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884949SUPER10 61ケース(50巻)-6550.13乳白色絶縁エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884958SUPER10 91ケース(32巻)-9550.13乳白色絶縁エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884967SUPER10 191ケース(16巻)-19550.13乳白色絶縁エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm
オープン209,800
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
24884976SUPER10 251ケース(12巻)-25550.13乳白色絶縁エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69425715SUPER10 25【ワケあり】1巻※理由あり(未使用・未開封)25550.13乳白色-エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム熱硬化型ゴム系4.9N/10mm、5N/mm
オープン16,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする