仮固定用ストラッピングテープ テサ4224
一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度を発揮します。
耐熱性、耐寒性に優れ、屋外、低温倉庫でも使用可能です。
耐薬品性があります。
のり残りしにくく、被着面を汚しません。
伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
用途商品輸送時、添付部品などの仮止めに、鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に、カートンの補強に、商品輸送時の荷崩れ防止に、冷凍食品の梱包に
厚さ(mm)0.07
質量(g)30
長さ(m)55
引張強度(N/mm)180
伸び(%)35
主な用途仮固定用
特性耐熱性、耐寒性
内容量1巻
補修・シーリングテープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07