ラバーメイド マックスシステム フードボックス対応 オフホワイト
フードボックスに対応したラックです。
コストがかかるメタルラックに代わるシステマチックな収納保管・輸送システムです。
ラウンドフォルムを採用し、汚れが付きにくく、メンテナンスが容易です。
サイドパネル通気孔は冷気の通りがよく、水蒸気が溜まらないため、熱がこもりません。
トレイ・パンを機能的に収納できます。
メタルラックに代わる、省コストなラックシステムです。
用途食材保管、食材搬送
材質PP
色ホワイト
段数18
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)127
内容量1台
注意
※運賃が別途かかります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |