ラバーメイド マックスシステム ホテルパン対応 オフホワイト

ラバーメイド  マックスシステム ホテルパン対応 オフホワイト ERECTA(エレクター)

フードパンやGN規格サイズの容器に対応したラックです。
コストがかかるメタルラックに代わるシステマチックな収納保管・輸送システムです。
ラウンドフォルムを採用し、汚れがつきにくく、メンテナンスが容易です。
サイドパネル通気孔は冷気の通りがよく、水蒸気が溜まらないため、熱がこもりません。
トレイ・パンを機能的に収納できます。
メタルラックに代わる、省コストなラックシステムです。

用途食材保管、食材搬送 段数18 キャスター径(Φmm)127 材質(キャスター)ゴム ホワイト 材質PP 内容量1台
注意
※運賃が別途かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60864213 331701 603×473×1724 31
149,800
89,980
98,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
60864222 332401 678×730×1724 37.2
162,800
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする