MG透明フィルム

MG透明フィルム 明和グラビア MG透明フィルム 明和グラビア MG透明フィルム 明和グラビア MG透明フィルム 明和グラビア MG透明フィルム 明和グラビア MG透明フィルム 明和グラビア

テーブルや机の天板保護に最適。

用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に 透明 1巻長さ(m)10 混率(%)塩化ビニル樹脂100 耐熱温度(℃)60 内容量1巻
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60864396 MG-030 819-6041 1200 1 17.1
36,750
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

返品不可
60864405 MG-009 819-6043 1200 2 32.2
79,600
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60864423 MG-001 819-6042 920 2 24.2
61,200
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
60864414 MG-004 819-6040 920 1 12.5
26,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする