ユニ・チャーム
シェフパー GNシェフパーミニ
天然パルプ100%のミートペーパーです。
吸収・拡散性が高いので、食材の水・ドリップ取りや調理場の拭き取り、揚げ物の油切り用敷物などに便利です。
用途
調理時の油や水分の拭き取りや吸収
材質
パルプ
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
280×400
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864572
93763
760-4831
577.4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864588
93770
760-4840
572
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください