ユニ・チャーム
パワフルマット GRパワフルマット 65×120
高吸収不織布を使用しているのでドリップをしっかりキープします。
モレや冷蔵庫の汚れなど、不快・不満を解決します。
汎用の2層タイプのトレーマットです。
用途
精肉・鮮魚・揚げ物を除く惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4041
材質
パルプ不織布、ポリプロピレンフィルム
色
ホワイト
質量(g)
373
シートサイズ(mm)
65×120
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864798
27447
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください