ユニ・チャーム
パワフルマット RパワフルマットBOX
(1件のレビュー)
高吸収不織布を使用しているのでドリップをしっかりキープします。
モレや冷蔵庫の汚れなど、不快・不満を解決します。
汎用の2層タイプのトレーマットです。
用途
精肉・鮮魚・揚げ物を除く惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4076
材質
パルプ不織布、ポリプロピレンフィルム
色
ホワイト
質量(g)
1184.8
シートサイズ(mm)
65×160
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264338
40169
1箱(1000枚)
¥
4,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
60864877
40169
1セット(1000枚)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください