ユニ・チャーム
ユニフレッシュ Gユニフレッシュデリカテイステイ 250×300
トレイメイトD&Oのバット用サイズのシートです。
余分な油や結露水をしっかり吸収し、おいしさを保ちます。
用途
惣菜の余分な油切り
トラスコ品番
760-4033
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
187.5
シートサイズ(mm)
250×300
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864974
27217
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください