ユニ・チャーム
ディーナ GNフレッシュディーナクッキングペーパー
(1件のレビュー)
銀イオンによる抗菌加工で細菌の繁殖を抑え、衛生面をサポートするクッキングペーパーです。
用途
調理時の油や水分の拭き取り、吸収やろ過
材質
パルプ
色
ホワイト
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864983
93741
760-4815
小
337.3
205×240
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
60864992
93757
760-4823
大
672.3
410×240
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60865008
93734
760-4807
中
451.7
275×240
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください