真空包装機
オイルレス真空ポンプによりオイル交換の手間や気になるオイルの匂いもありません。
コンパクトボディに広い真空槽を搭載してます。スピード浸透モード搭載です。
用途工業製品の防錆、酸化防止に、農産物、水産物、畜産物の保管、鮮度保持に、食材の仕込み、真空調理に
消費電力(W)ヒーター加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
トラスコ品番761-6091
材質本体:ステンレス、真空槽:ステンレス、ふた:透明合成樹脂
寸法(mm)真空槽:300×350×105
質量(kg)27.5
電源(V)100
温度(℃)接着部:約250
シール寸法(mm)10×280
シール時間(sec)0~6(0.5間隔)
最大真空到達度 (kPa)-99以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×470×350
冷却時間2秒
脱気速度(L/min)約77
内容量1台