STALOGY 手でまっすぐ切れる両面テープ
手でまっすぐに切れる、透明の両面テープです。ガラスやアクリルなど透明素材への貼りつけ用途に最適。ハサミやカッターがいらないので、小さなお子さんとの工作にもおすすめ。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙、ボール芯:紙、ホルダー:紙、テープ受け:ポリエステル
色透明
テープ厚さ(mm)0.08
内容量1個
手でまっすぐに切れる、透明の両面テープです。ガラスやアクリルなど透明素材への貼りつけ用途に最適。ハサミやカッターがいらないので、小さなお子さんとの工作にもおすすめ。