モービルワークセンター 引出・ドア型 ブラック

モービルワークセンター 引出・ドア型 ブラック ラバーメイド モービルワークセンター 引出・ドア型 ブラック ラバーメイド

樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴンです。

用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に 仕様4段引出し・ドアタイプ 本体ブラック/引出レッド 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター固定×2、自在×2 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60879026 45338807 819-4726 965 665 1245
427,500
379,800
417,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60879035 45488807 819-4728 843 671 1488
360,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
離島 数量1につき 13,500 / 税込 14,850

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする