アクアクールクールフード
本体部分に肌に触れるとヒンヤリと感じる接触冷感素材「アクアクール」を使用しています。
吸汗性にも優れ夏場や高温作業場での着用に最適です。
頬から首回りにはストレッチ性があり吸汗速乾性に優れたコンフォートセンサーを採用し、フィット感が有りながら動き易さと快適性があります。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
スリット式メガネさしを採用し着脱が容易。
立体ケープで肩への負担を軽減し動き易さアップ。
- 用途
- 異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に
- 仕様
- ツバ・マスク掛け=耐洗濯に優れた織芯入、額部分=パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果
- 材質
- ポリエステル60%綿35%指定外繊維5% ドビー織り
- 内容量
- 1枚
クリーンルーム用ウェア の新着商品
カテゴリ











![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)

