旋削用チップ PR1535 COAT

旋削用チップ PR1535 COAT - 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT - 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT - 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT - 京セラ

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。

用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮材質PR1535チップブレーカ両面穴の有無あり仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)厚さ(mm)4.76呈色黒赤色逃げ角(度)0構成MEGACOAT NANO穴の形状円筒穴内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60880268CNGG120402MFP-SK PR1535ひし形80°4.760.2
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
60880277CNGG120404MFP-SK PR1535ひし形80°4.760.4
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
60880286TNGG160402MFP-SK PR1535正三角形4.760.2
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
60880295TNGG160404MFP-SK PR1535正三角形4.760.4
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする