ムラテックKDS ムラテックKDSの 測量用品(土木/建設) ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器 ムラテックKDSの 墨打器/墨差し ATL-600受光器・三脚付 ATL-600受光器・三脚付 注文コード 仕様4方向たち・水平・地墨点・鉛直 トラスコ品番475-6223 セット内容レーザー墨出器:ATL-600、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M 材質ABS樹脂 質量(kg)2.8 電源単3アルカリ乾電池×3本(付属) 精度±1mm/7m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)173 横(mm)113 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ATL-600RSA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60920152 ATL-600RSA ¥150,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ マイティライン マイト工業株式会社 税込¥120,780~ ¥109,800~ マイティライン マイト工業株式会社 税込¥153,780~ ¥139,800~ 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ レーザーライン エスコ 税込¥41,250 ¥37,500 バスケットへ 受光器 マイト工業株式会社 税込¥20,878 ¥18,980 CLKS SET B チョークラインセット SOLA 税込¥5,388 ¥4,898 CLKS SET R チョークラインセット SOLA 税込¥5,388 ¥4,898 CLKS チョークラインリール SOLA 税込¥4,178 ¥3,798 チョークライン用 粉チョーク SOLA 税込¥934 ¥849 スライドかるこ 2個入 たくみ 税込¥548 ¥498 バスケットへ 太陽水糸 PE 八ツ矢工業 税込¥230 ¥209 バスケットへ ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 税込¥16,478~ ¥14,980~ (3) 土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 床下配管用 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,738 ¥3,398 ブルーレベル(Φ50ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 税込¥20,878~ ¥18,980~ (6) デジタル傾斜計 STS 税込¥17,578~ ¥15,980~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器墨打器/墨差しレーザー墨出器レーザー墨出器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります レーザー墨出器本体 受光器 レーザー墨出器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品