KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白) 黄銅ブッシュ入り(C

KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白) 黄銅ブッシュ入り(C 協育歯車

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)8 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 穴径(Φmm)6(H8) 圧力角(°)20 全長l(mm)17 歯形並歯 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
減速比
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60922277 G1DB20-P-R2 20 10
2,700
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

返品不可
60922268 G1DB20-P-R1 20 20
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
60922286 G1DB30-P-R1 30 30
3,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60922268 G1DB20-P-R1 45561126 G1DB20+R1 画像準備中 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました
60922286 G1DB30-P-R1 45561144 G1DB30+R1 G1DB30+R1 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 45561144 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする