BT700 パイプ型 クリアカバー

BT700 パイプ型 クリアカバー Terasave(テラセイブ)

高演色(Ra80)で色の再現性が自然できれいです。
商業施設にも適したプロダクトデザインです。
施工性が良く 工事コストも低減(電源内蔵型)します。
高効率仕様でしっかり省エネ(130Lm/W前後の高い発光効率)
低価格で導入コストを低減しました。

用途屋内の照明に。 消費電力(W)138(AC200V)/140(AC100V) 仕様電源内蔵 トラスコ品番819-2853 材質本体:アルミニウム、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)327 高さ(mm)534 タイプパイプ型 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)AC100/AC200/AC242 外径(Φmm)327 定格寿命(時間)50000(50℃) 色温度(K)5000 W数(W)(相当)HF700、MF400 光源色白色 動作周囲温度(℃)-40~+50(※放熱が阻害されない条件下) 光束(Lm)17700 明るさ(Lm)17700 演色指数(Ra)80 内容量1台
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60926757 BT700W-PC-BM-D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする