Genie自走式高所作業車 GR

Genie自走式高所作業車 GR アルインコ

コンパクト設計により狭い場所でも移動がスムーズに行える自走式高所作業車です。
旋回もしやすくメンテナンスの効率が上がります。

用途屋内高所作業に最適 タイプバッテリー式(6V225Ah)×4個 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)890~140×750 設置寸法(mm)750×1350 内容量1台
注意
※高所作業車特別教育の運転資格が必要です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大積載荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60930686 GR12 (最大)3.45 227 電動油圧式
7,948,000
 
 
取扱い終了

返品不可
60930695 GR15 (最大)4.52 227 電動油圧式
8,690,000
 
 
取扱い終了

返品不可
60930704 GR20 (最大)6.02 159 電動油圧式
9,212,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする