ボンデライト/ヘンケル(BONDERITE)
BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤
無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。
PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途
機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に
適合
(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)
トラスコ品番
794-4802
材質
主成分:界面活性剤、アルコール溶剤
色
無色~微黄色
容量(kg)
18
pH
中性
適合温度(℃)
常温~60
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
注意
※発泡性が高いため、スプレー洗浄に適しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60943627
C-NE A777SW
¥51,150
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください