バッテリー充電式除雪機

バッテリー充電式除雪機 工進

バッテリー充電式の押すタイプの除雪機 だから低騒音・低振動・操作が簡単、コンパクトで使いやすい! ブレード幅60cm 最大除雪高さ:約25cm 1時間の作業面積:約120坪

用途やわらかい新雪、溶けかけの雪の除雪、やわらかい新雪、溶けかけの雪の除雪作業に トラスコ品番818-6884 幅(mm)630 質量(kg)54 高さ(mm)910 奥行(mm)1280 本体質量(kg)54 連続使用時間約1時間 充電時間約12時間 モーター出力(W)350 作業量(目安)1時間120坪(新雪10cmの時) アズワン品番64-6358-54 平均速度(km/h)前進:2.0/後進:1.5 除雪幅(mm)600 除雪高(mm)250 内容量1台
注意
バッテリーは3ヵ月に1回充電してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60944467 SR-350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN ブレード型充電式除雪機 オスカル
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN_オスカル_ユーザー様の声を元にご紹介
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN_オスカル_スタッフによる実験ムービー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする