TBC(タブチ)
ライトエアー メスアダプター 白
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ
使用環境
屋内配管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946673
AIRWT20-1/2F
54
77
49
42
16
20
Rc1/2
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
60946682
AIRWT25-3/4F
61
77
56
47.5
17
25
Rc3/4
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください