曜日別特売

レインボーミスト

レインボーミスト - 新ダイワ

移動に便利な水タンク一体型です。
4輪キャスター装備
タンク給水口径150mmサイズアップ
NETIS登録製品:登録番号CG-120014-A

用途降温装置として(屋外イベント会場/公園/遊園地/ガソリンスタンドなど)、加湿装置として(温室/園芸店/食品工場など)、防塵装置として(板金工場/縫製工場など)仕様空運転防止装置付、3段階風量調整付トラスコ品番821-9049幅(mm)525高さ(mm)1660~1865奥行(mm)740電源(V)単相100V消費電力(W)(50/60Hz)310/350首振角度(°)(許容)左右90、上下54ノズル6個連続運転時間(h)約3.3水タンク容量(L)55噴霧量(L/min)0.276内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951284WM-560D
282,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする