WM-560D レインボーミスト 新ダイワ 60951284

レインボーミスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60951284 品番WM-560D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥282,000

移動に便利な水タンク一体型です。
4輪キャスター装備
タンク給水口径150mmサイズアップ
NETIS登録製品:登録番号CG-120014-A

用途降温装置として(屋外イベント会場/公園/遊園地/ガソリンスタンドなど)、加湿装置として(温室/園芸店/食品工場など)、防塵装置として(板金工場/縫製工場など) 仕様空運転防止装置付、3段階風量調整付 トラスコ品番821-9049 幅(mm)525 高さ(mm)1660〜1865 奥行(mm)740 電源(V)単相100V 消費電力(W)(50/60Hz)310/350 首振角度(°)(許容)左右90、上下54 ノズル6個 連続運転時間(h)約3.3 水タンク容量(L)55 噴霧量(L/min)0.276

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする