工具差し C型 スチール

工具差し C型 スチール 角利

360度回転するので動きを妨げず作業の邪魔になりません。
ラチェット差しです。
ベルト幅50~60mmに対応しています。

材質スチール 仕様取付作業工具 トラスコ品番784-8510 幅(mm)40 高さ(mm)160 質量(g)100 奥行(mm)70 適合ベルト幅(mm)60まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60951458 40401
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする