アゼアス
PPズボン
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
用途
簡易作業着
色
白
仕様
ウエストゴム入り/裾折り返し
種別
パンツ
材質
PP(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
機能
通気性
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
内容量
1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954136
AZ WORK1200-3L
3L
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60954145
AZ WORK1200-LL
LL
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954154
AZ WORK1200-L
L
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954163
AZ WORK1200-M
M
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください