タイベック(R)製ヤッケ

タイベック(R)製ヤッケ - アゼアスタイベック(R)製ヤッケ - アゼアスタイベック(R)製ヤッケ - アゼアス
(1件のレビュー)

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したセパレート型防護服です。

用途粉じん対策仕様袖口ゴム入り/裾口ゴム入り/フード額部のみゴム入り/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能微粒子防護ポケットなし縫い目形式内縫い内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609542947000PMM
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
609542857000PLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
609542767000PLLLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
609542677000P3L3L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954267
2020-07-28
用途: 機械のメンテナンス作業
サノヤス・エンテック株式会社建設業・工事業

液体の通らないもので上着を購入いたしました。液体は通らないですがこの時期は、暑いです。ランニングコストが不織布のものよりは高くポケットがないのが使い勝手が悪いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする