曜日別特売

マックスガード保護服

マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内マックスガード保護服 - エイブル山内
種別つなぎタイプ使い捨てタイプ内容量1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
材質
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609547662400-3L3L819-2959SMMS生地200通気性、粉じん対策
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
609547752400-LL819-2957SMMS生地180通気性、粉じん対策
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
609547842400-MM819-2956SMMS生地170通気性、粉じん対策
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609547932550-2LLL819-2954SF生地180耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609548022550-3L3L819-2955SF生地190耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
609548182550-LL819-2953SF生地170耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609548272550-MM819-2952SF生地160耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609548362555-2LLL819-2950SF生地180耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
609548452555-3L3L819-2951SF生地190耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
609548542555-LL819-2949SF生地170耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
609548632555-MM819-2948SF生地160耐水性
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする