メスオスソケット(SCS13A)

メスオスソケット(SCS13A) フローバル

仕様JIS B0203準拠 材質ステンレス(SCS13A) 形状ソケット 最高使用圧力300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60957724 VMF-0201 734-1083 1/4×1/8 11.0 17 27.0
750
 
 
取扱い終了
60957733 VMF-0301 734-1091 3/8×1/8 11.0 21 29.0
750
 
 
取扱い終了
60957742 VMF-0302 734-1105 3/8×1/4 13.5 21 31.5
750
 
 
取扱い終了
60957758 VMF-0402 734-1113 1/2×1/4 13.5 26 35.0
1,020
 
 
取扱い終了
60957767 VMF-0403 734-1121 1/2×3/8 14.0 26 35.5
1,020
 
 
取扱い終了
60957776 VMF-0602 734-1130 3/4×1/4 13.5 32 35.0
1,310
 
 
取扱い終了
60957785 VMF-0603 734-1148 3/4×3/8 14.0 32 35.5
1,310
 
 
取扱い終了
60957794 VMF-0604 734-1156 3/4×1/2 17.5 32 39.0
1,350
 
 
取扱い終了
60957803 VMF-0804 734-1164 1×1/2 17.5 38 42.5
1,790
 
 
取扱い終了
60957812 VMF-0806 734-1172 1×3/4 18.0 38 43.0
1,810
 
 
取扱い終了
60957828 VMF-1006 734-1181 1 1/4×3/4 18.0 46 44.0
3,050
 
 
取扱い終了
60957837 VMF-1008 734-1199 1 1/4×1 21.0 46 47.0
3,140
 
 
取扱い終了
60957846 VMF-1208 734-1202 1 1/2×1 21.0 54 48.0
4,230
 
 
取扱い終了
60957855 VMF-1210 734-1211 1 1/2×1 1/4 22.0 54 49.0
4,390
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする