ユシロ化学工業 ユシロ化学工業の 洗剤・除去剤 ユシロ化学工業の 洗剤 ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤 フリカゲルP‐1 フリカゲルP‐1 注文コード 60960865 油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。 除菌&消臭剤が配合されています。 用途油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤) トラスコ品番768-4789 材質主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料 質量(kg)15 内容量1缶 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3190003121 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60960865 3190003121 ¥48,170 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィス・住居用洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カビトップエコ ミヤキ 税込¥4,398~ ¥3,998~ スペースショット 万能環境クリーナー 500cc ガンスプレータイプ オーブテック 税込¥934 ¥849 バスケットへ 業務用ガチ落ち玄関ベランダ洗剤 アイメディア 税込¥988 ¥898 バスケットへ アズマジック油汚れ洗剤4L アズマ工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ グリストウォッシュ ラクナ油脂 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 薬用泡ハンドソープ リンレイ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スペースショット エアコン用クリーナー オーブテック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ スペースショット サビ落し・トイレクリーナー オーブテック 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ スペースショット カーペット・壁紙用 オーブテック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スペースシャイン すべらないワン!ワックス オーブテック 税込¥20,878~ ¥18,980~ アズマジックコゲ取り洗剤4L アズマ工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ メイダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 税込¥1,099~ ¥999~ スペースシャイン 多用途ワックス オーブテック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 家庭用クリーナー PF5 460g cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ エクステリア・タイルクリーナー ミラコン 税込¥1,868~ ¥1,698~ (1) アズマジックガラス洗剤4L アズマ工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ スペースシャイン レギュラーワックス オーブテック 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スペースショット 速効マルチクリーナー オーブテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ カビコケモ ミヤキ 税込¥8,028~ ¥7,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤洗剤オフィス・住居用洗剤マルチクリーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります マルチクリーナー 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤 窓・網戸用洗剤 壁紙・家具用洗剤 玄関・ベランダ・外壁用洗剤 床用ワックス 床用ワックスはくり剤 エアコン洗浄スプレー シェアする マイページ 最近見た商品