SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 - SANWA(三和電気工業)
(2件のレビュー)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
コネクタ形状
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961416SNS-1602-PCF7818-915739.89PCFメス
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
60961425SNS-1602-PCM7818-916137.43PCMオス
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60961434SNS-1602-RSF818-916323.74RSFメス
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60961443SNS-1602-RSM818-915921.72RSMオス
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961425
2021-05-21
用途: リューターモーターの、ソケットの交換
製造業

やっと見つけました。古い製品だったので、半信半疑でしたが、無事、復活させることができました。
良かったです。

対象商品 : 60961416
2021-12-25
用途: 新製品開発
その他業種

特にありませんが、旧製品もサポートして頂きたいです、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする