エムエフ エムエフの 塗装・養生・内装用品 エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード エムエフの 養生シート/カバー ろくはら階段直用 16枚入 ろくはら階段直用 16枚入 注文コード 60965458 注文コード 60965458 裏面にクッション材を付けており緩衝性が良く、表面はラミネート加工で耐水性があり転用も可能です。 用途階段の養生に 材質表面:フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン トラスコ品番785-1189 質量(kg)4.4 内容量1セット(16枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KD010 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60965458 KD010 オープン ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 階段養生材”段之介” エムエフ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 税込¥13,948~ ¥12,680~ (1) ノンスリップ作業マット イチネンTASCO 税込¥3,078~ ¥2,798~ 養生クッションマット イチネンTASCO 税込¥3,078~ ¥2,798~ クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 税込¥36,278 ¥32,980 カモフラパッド 未来樹脂 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ カモフラバー 未来樹脂 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ノンスリップカモフラパッド 未来樹脂 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ プラパール(養生用シート) 川上産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 養生ボード ゴウダ 税込¥7,478~ ¥6,798~ 多目的ゴルフネット 近江屋ロープ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ Wボード36サイズ 両面凸型 持ち手2 灰 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 両面凸型 持ち手2 緑 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 両面凸型 持ち手4 灰 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 両面凸型 持ち手4 緑 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 片面凸型 持ち手2 灰 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 片面凸型 持ち手2 緑 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 片面凸型 持ち手4 灰 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Wボード36サイズ 片面凸型 持ち手4 緑 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生シート/カバー養生カバー階段用養生カバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります L字形養生カバー H鋼形・はさみ養生カバー 丸形養生カバー 折りたたみ式養生カバー 自動車用養生カバー 枠・柱・ドア用養生カバー 階段用養生カバー エアコン室外機用養生カバー シェアする マイページ 最近見た商品