TENMA(天馬) TENMA(天馬)の オフィス家具 TENMA(天馬)の 収納家具 TENMA(天馬)の 収納ボックス PRXカバコ PRXカバコ 注文コード 開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。 色クリアブラウン 材質本体:ポリプロピレン(PP) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KBK-L-BR KBK-S-BR 容量(L) 選択解除 2043 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60974445 KBK-L-BR 43 ¥6,878 取扱い終了返品不可 60974454 KBK-S-BR 20 ¥4,580 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス リス 税込¥3,078~ ¥2,798~ スタッキングトランクカーゴ リス 税込¥3,850~ ¥3,500~ Like-it 組み合わせて使える収納ケース スリムL 吉川国工業所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハッピーケース ショート 和泉化成 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Mサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ CD収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ コミック収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス 横型ハーフ ふた付 ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納ボックス ブラウン 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納ボックス グレー 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス ブラック アストロ 税込¥637 ¥579 バスケットへ 収納ボックス ブラウン 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス グレー アストロ 税込¥637 ¥579 バスケットへ 収納ボックス ベージュ アストロ 税込¥637 ¥579 バスケットへ 収納ボックス グレー 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納ボックス ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納ボックス ブラック 3個組 アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 収納ボックス ベージュ 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックススタッキングボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品